![Comelit - ALIMENTATION 12VCC 4A PRIMAIRE 240VCA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/4399.jpg?ts=1711065714762)
Comelit - ALIMENTATION 12VCC 4A PRIMAIRE 240VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 4000 mA
technique d'installation - indépendant du système
mode de pose - saillie
application - autre
tension de sortie - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8023903222937
Réf. Sonepar
01580004399
Réf. Fournisseur
4399
Réf. Commerciale
Comelit
courant de sortie max.
4000 mA
technique d'installation
indépendant du système
mode de pose
saillie
application
autre
tension de sortie
12 V
type de courant
AC
fréquence
50000...50000 Hz
profondeur
65 mm
tension d'entrée
240 V
largeur
95 mm
hauteur
105 mm
circuit intégré d'ouverture de porte
Non
fonction de commande
Non
affichages de service
Non
largeur en nombre de modules
6
fonction d'évaluation
Non
avec contact
Oui
indice de protection (IP)
IP20
protégé contre les courts-circuits
Oui
blocage de la programmation
Non
ALIMENTATION 12VCC 4A PRIMAIRE 240VCA