Collingwood - Suspension Springbok 200W 27,000lm on-off
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 200 W
flux lumineux utile - 27 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056500401712
Réf. Sonepar
05066040171
Réf. Fournisseur
HBL3N
Réf. Commerciale
Collingwood
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
200 W
flux lumineux utile
27 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière
blanc
pas de variation
Oui
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
noir
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Le Springbok Light est une grande baie économique qui offre un retour sur investissement rapide. Ce luminaire circulaire à LED économe en énergie, 4000K, IK08 et IP65, est conçu pour les applications de grande et de petite hauteur.