![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7775/MBX-Shower.jpg?ts=1704850585427)
Clage - MBX6 Shower 5.7-230 CEI av set de douche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 5.7 kW
mode de pose - sur évier
commande - manuel
indice de protection (IP) - IP25
pression maximale de service autorisée - 10 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436153160
Réf. Sonepar
07775615316
Réf. Fournisseur
1500-15316
Réf. Commerciale
Clage
puissance nominale
5.7 kW
mode de pose
sur évier
commande
manuel
indice de protection (IP)
IP25
pression maximale de service autorisée
10 bar
tension nominale 1
220 V
tension nominale 2
240 V
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/8 pouce (10)
diamètre eau froide sanitaire
3/8 pouce (10)
convient pour tuyaux en plastique
Oui
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire
15 mm
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire
15 mm
raccordement eau froide sanitaire
filetage extérieur
raccordement eau chaude sanitaire
filetage extérieur
matériau du récipient sous pression
plastique
de classe solaire
Non
puissance de raccordement
5.7...5.7 kW
largeur
186 mm
hauteur
135 mm
profondeur
87 mm
poids
1.5 kg
avec appareillage
Oui
avec affichage
Non
système de chauffage
fil nu
type de réglage
électronique
coupure de sécurité
électronique
régulation de puissance
sans
affichage de la température
sans
classe d’efficience énergétique
A
adapté à KNX
Non
capacité nominale
0.2 l
Petit chauffe-eau instantané sous plan à commande hydraulique pour l’alimentation de lavabo efficace en énergie. 5,7 KW, 230 V. La puissance de chauffe totale est activée automatiquement, dès que l’eau s’écoule à travers l’appareil
Les Atouts de l'article:
Petit chauffe-eau électronique instantané (5,7 kW, 230 V) avec mitigeur douche, barre murale et douchette. Solution intelligente pour les douches chaudes si seule une connexion d'alimentation monophasée est disponible.
Les Atouts de la gamme:
Petit chauffe-eau instantané à commande hydraulique