Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Chromex - Decor 3DC Anneau S infinity RV L:1,2m H:0,1m P:1,2m D:1,2m

Chromex - Decor 3DC Anneau S infinity RV L:1,2m H:0,1m P:1,2m D:1,2m

GROUPE LEBLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552038715

Réf. Sonepar

00124203871

Réf. Fournisseur

203871-24V

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale (Un)

24...24 V

Décors lumineux 3D sur candelabre Anneau S infinity L:1,2 H:0,1 P:1,2 D:1,2m LED