![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/9374-husqah43lc-whr.jpg?ts=1704843568701)
Chauvin Arnoux - SACOCHE-MF 120X200X60 CA
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sac de transport
finition de l'ensemble - Non
avec coffret/étui - Oui
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171417386
Réf. Sonepar
00087000183
Réf. Fournisseur
P01298074
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
sac de transport
finition de l'ensemble
Non
avec coffret/étui
Oui
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Sacoche équipéé d'une poche intérieure, d'une dragonne et pouvant être associée à l'accessoire MultiFix. Dimensions intérieures utiles 120 x 200 x 60 mm
Les Atouts de l'article:
- Sacoche de rangement
- Dimensions L x H x P : 120x200x60 mm
- Compatible MultiFix