![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/7178-7th0sschmg-whr.jpg?ts=1704843688149)
Chauvin Arnoux - Pointes de touche 2mm CAT2 300 V RD/BK
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. de fonctionnement - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171416600
Réf. Sonepar
00087000157
Réf. Fournisseur
P01295460Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
sonde de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure
CAT II
tension max. de fonctionnement
300 V
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
capacité de courant
15 A
Pointe de touche 2mm Cat2 300V RD/BK
Les Atouts de l'article:
- Pointe(s) de touche PVC surmoulée(s)
- Jeu de 2
- Pointe : Ø2 mm
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 15 A / 300V CAT II