Chauvin Arnoux - Pinces croco CAT4 1kV RD/BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
tension max. de fonctionnement - 1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171416488
Réf. Sonepar
00087000154
Réf. Fournisseur
P01295457Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
pinces crocodile
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. de fonctionnement
1000 V
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
capacité de courant
15 A
Jeu de 2 pinces crocodiles (1 rouge/1noire) / 15A / 1000V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Jeu de 2
- Couleur(s) : rouge / noire
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 15A / 1000V CAT IV