![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/9226-i72rjy18ee-whr.jpg?ts=1704843648267)
Chauvin Arnoux - PINCE Y1N LCA 500/0.5
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 30 mm
type de courant - AC
plage de mesure du courant/CA - 4...500 A
mesure de la résistance - Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760171412374
Réf. Sonepar
00087120001
Réf. Fournisseur
P01120001A
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
ouverture de pinces
30 mm
type de courant
AC
plage de mesure du courant/CA
4...500 A
mesure de la résistance
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Non
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
affichage rétro-éclairé
Non
Y1N pince ampèremétrique 500A AC. Enserrage Ø30mm. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominale : 500 A AC
- Ø d’enserrage : 30mm ou barre jusqu’à 62x5 mm
- Signal de sortie : Intensité alternative
- Rapport de transformation : 1000/1
- Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
- Sortie protégée contre les surtensions.