Chauvin Arnoux - KIT TERRE 3P (50M)

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • utilisable avec un testeur de mise à la terre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760171412152

Réf. Sonepar

00087102021

Réf. Fournisseur

P01102021

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'adaptateur

électrique

utilisable avec un testeur de mise à la terre

Oui

Kit de terre comprenant un sac de transport avec 2 piquets en T, 1 bobine de câble 50 m rouge, 1 bobine de câble 50 m bleu, 1 enrouleur de câble 10 m vert, 1 maillet, 5 adaptateurs cosse/banane D4 mm

Les Atouts de l'article:

  • Kit de Terre 3P 50m
  • 2 piquets
  • 1 maillet
  • Sac de transport