![Chauvin Arnoux - KIT_PTE.T2-CORD1.5DM4CM4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/P01295474Z.jpg?ts=1704843794107)
Chauvin Arnoux - KIT_PTE.T2-CORD1.5DM4CM4
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. de fonctionnement - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171417577
Réf. Sonepar
00087000357
Réf. Fournisseur
P01295474Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure
CAT II
tension max. de fonctionnement
300 V
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
Kit d'accessoires composés d'un jeu de 2 cordons PVC RD/BK, fiche male droite 4mm isolée-fiche male coudée 4mm isolée, 15A, 1,5 m, 600V CAT IV et d'un jeu de 2 Pointes de touche D2 surmoulées, fiche femelle 4mm, CAT II 300V
Les Atouts de l'article:
- Ensemble Cordon(s) de mesure PVC et pointe(s) de touche surmoulée(s)
- Cordon(s) PVC:
- Jeu de 2
- Longueur : 1.5 m
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche mâle coudée Ø4 mm isolée / fiche mâle coudée Ø4 mm isolée
- 15 A / 600V CAT IV / 1000V CAT III
- Pointe(s) de touche PVC surmoulée(s) :
- Jeu de 2
- Pointe : Ø2 mm
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 15 A / 300V CAT II