![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/9259-r4yb9jhs05-whr.jpg?ts=1704843690361)
Chauvin Arnoux - KIT IP2X CORD/PTES D4RDBK POUR CA74X/76X
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
avec coffret/étui - Non
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663653000307
Réf. Sonepar
00087300030
Réf. Fournisseur
P01102121Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
4 mm
avec coffret/étui
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Non
Kit d'accessoires pour DDT/VAT CA 74x/xN, CA 76x/xN / 1 cordon noir 1,10m avec pointe fiche 4 isolée male et avec une fiche coudée 4mm femelle / 2 pointes de touche IP2X D4 RD/BK, IEC 61243-3 1000V
Les Atouts de l'article:
- Pointes de touche et cordon pour DDT/VAT :
- Jeu de 2
- Pointe : Ø4 mm
- Couleur(s) : rouge / noire
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- Cordon porte-pointe de touche
- Longueur : 1.10 m
- Couleur : noir
- Connectique : banane mâle Ø4 mm isolée
- CEI 61243-3