Chauvin Arnoux - Fusible rapide 630mA 6x32 660V 30kA x5
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
avec coffret/étui - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760171414422
Réf. Sonepar
00087297078
Réf. Fournisseur
P01297078
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
fusible de rechange
finition de l'ensemble
Non
avec coffret/étui
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
Fusible de rechange 6x32 630mA 660V 30kA rapide (jeu de 5)
Les Atouts de l'article:
- Format : 6 x 32
- Type : FF (ultra rapide)
- Intensité nominale : 630 mA
- Tension maximale : 660V
- Pouvoir de coupure : 30kA
- Quantité : 5