![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/8775-8j6adrs3hv-whr.jpg?ts=1714082931591)
Chauvin Arnoux - F603 Pince multimetre
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 60 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.25...2000 A
plage de mesure du courant/CC - 0.25...3000 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760171410554
Réf. Sonepar
00087000201
Réf. Fournisseur
P01120963
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
ouverture de pinces
60 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.25...2000 A
plage de mesure du courant/CC
0.25...3000 A
type de courant
AC/DC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
indice de protection (IP)
IP54
mesure de la température
Oui
tension max. catégorie de circuit de mesure
1000 V
affichage rétro-éclairé
Oui
F603 Pince multimètre TRMS AC/DC. 2000A AC/3000A DC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 60mm. 1kV CATIV IP54
Les Atouts de l'article:
- 2000 A AC / 3000 A DC
- 1000V AC/DC
- Double afficheur 10 000 points rétro-éclairé
- Mesures en valeur efficace vraie TRMS
- Détection automatiqueAC/DC
- Fonction TrueInrush pour le bon dimensionnement des conducteurs et des protections thermiques
- Compensation automatique de la résistance des cordons de mesure
- Mesure de température
- Mesures Différentielle et RELative
- Entrée "adaptateur" pour sonde de mesure externe
- Livrée avec cordons, capteur de température, sacoche et pile
- IP54 / 1000V CAT IV
- Garantie 3 ans