Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR51 500/5A 10VA CL1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
diamètre d'ouverture - 28 mm
puissance apparente nominale secondaire - 7.5 VA
courant assigné secondaire - 5 A
courant assigné primaire In - 500 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164735436
Réf. Fournisseur
19203436B
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
diamètre d'ouverture
28 mm
puissance apparente nominale secondaire
7.5 VA
courant assigné secondaire
5 A
courant assigné primaire In
500 A
fixation par encliquetage
Oui
facteur de limite de surintensité
FS 5
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
étalonné
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
avec barre en cuivre
Non
TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR51 500/5A 10VA CL1