Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR100 3000/5A 40VA CL1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
diamètre d'ouverture - 0 mm
puissance apparente nominale secondaire - 30 VA
courant assigné secondaire - 5 A
courant assigné primaire In - 3000 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164795247
Réf. Fournisseur
19206847
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
diamètre d'ouverture
0 mm
puissance apparente nominale secondaire
30 VA
courant assigné secondaire
5 A
courant assigné primaire In
3000 A
fixation par encliquetage
Non
facteur de limite de surintensité
FS 5
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
étalonné
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
avec barre en cuivre
Non
TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR100 3000/5A 40VA CL1