![Chauvin Arnoux Energy - Compteur ULYS MD 80](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/164/md100-m-modbus-d_2.jpg?ts=1714082930914)
Chauvin Arnoux Energy - Compteur ULYS MD 80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
modèle - mesure directe
courant maximal (Imax) - 80 A
tension nominale (Un) N-L - 196...253 V
courant nominal (In) - 80 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164000287
Réf. Fournisseur
P01331010
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
type de compteur
électronique
modèle
mesure directe
courant maximal (Imax)
80 A
tension nominale (Un) N-L
196...253 V
courant nominal (In)
80 A
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
tension nominale (Un) L-L
230...240 V
largeur en nombre de modules
2
adapté à
achat
type d'affichage
numérique
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP51
type d'interface
sans
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
type de tarif
tarif double
commande tarifaire
externe
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type de mesure de la courbe de charge
Non
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
Compteur ULYS MD 80 CL.1