![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/14406-6lhlw0ibl2-whr.jpg?ts=1704843712793)
Chauvin Arnoux - CA8345 ANALYSEUR DE PUISSANCE
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
indication - graphique
plage de mesure de la tension/CA direct - 5...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653008570
Réf. Sonepar
00087300857
Réf. Fournisseur
P01160657
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
nombre de canaux d'entrée de la tension
4
nombre de canaux d'entrée du courant
4
mesure du courant
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
indication
graphique
plage de mesure de la tension/CA direct
5...1000 V
alimentation en courant
Accu/secteur
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
puissance réactive
Oui
mesure d'harmoniques
Oui
facteur de puissance cos phi
Oui
puissance effective
Oui
puissance apparente
Oui
angle de phase (cos phi)
Oui
puissance/travail
Non
Analyseur qualité tension - écran tactile coul. - IEC61000-4-30 Class A Ed3 - Calcul harm, puissances, énergies - Enreg.tres grande capacité : capture d'alarmes, transitoires - Comm. WIFI, Ethernet, USB - Sécurité élect. 61010 CAT IV, 1000V
Les Atouts de l'article:
- Analyseur de puissances et d’energies
- IEC61000-4-30 Class A
- IEC61000-4-7, IEC61000-4-15, IEEE1459
- Mesures de tension jusqu’à 1000V
- Analyseur d’harmoniques
- Calcul des puissances et énergies
- Enregistreur tres grande capacite
- Capture d’alarmes, de transitoires, d’Inrush
- Detection d’ondes de choc
- Ecran tactile couleur
- Wifi, WebServer, Ethernet, SD, USB
- Analyse EN50160
- IEC 61010 CAT IV - 1000V