Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Chauvin Arnoux - CA 773 Détect. tension 1kV IEC61243 1kV

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED/LCD

  • plage de mesure de la tension - 12...1400 V

  • affichage du sens du champ tournant - Oui

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760171419267

Réf. Sonepar

00087000356

Réf. Fournisseur

P01191773A

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

affichage de la tension

LED/LCD

plage de mesure de la tension

12...1400 V

affichage du sens du champ tournant

Oui

test de continuité

Oui

type d'essai

2 pôles

mesure de la résistance

2999 Ohm

utilisable en cas de précipitations

Non

indicateur de continuité

optique/acoustique

charge commutable

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

charge de base interne

Oui

affichage de phase unipolaire

Oui

détection de la tension sans contact

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

protection des extrémités de sonde

Oui

éclairage des points de mesure

Oui

alimentation en courant

pile non-rechargeable

CA 773 IP2X Détecteur de tension avec afficheurnumérique pour VAT. 1000V CAT IV. T ension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65

Les Atouts de l'article:

  • Autotest complet
  • Détection de tension avec affichage par LED de 12 V à.1000 VAC (16,66 Hz-800Hz) / 1400 VDC
  • Afficheur numérique rétro-éclairé, en complément des LED, pour la visualisation des résultats de mesure
  • Système redondant de détection tension
  • Contrôle de phase unipolaire (un seul contact)
  • Test de continuité 100 Ω conformément à la prescription de la norme
  • Mesure de résistance jusqu'à 3 kΩ
  • Rotation de phase 2 fils à microprocesseur compatible groupe électrogène et transformateur d'isolement
  • Détection de tensions fantômes & Test de déclenchement de protection différentielle
  • Pointes de touche amovibles avec protection IP2X conformement aux exigences de la norme NF C 18-510
  • Conforme CEI 61243-3 Ed.2014, NF EN 61243-3 Ed.2015
  • IP65 / 1000V CAT IV