![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/8258-9jg2enacps-whr.jpg?ts=1704843758238)
Chauvin Arnoux - CA 755 Testeur numérique
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure de la résistance max. - 30 MOhm
stockage de valeurs maximal - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663653000109
Réf. Sonepar
00087300010
Réf. Fournisseur
P01191755
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure de la résistance max.
30 MOhm
stockage de valeurs maximal
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
stockage de valeur minimal
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesures du facteur de durée
Non
indice de protection (IP)
IP54
mesure de la température
Non
plage de mesure de la capacité max.
30000 µF
plus petite résolution, capacité
autre
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température TC
Non
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
coupe-circuit automatique
Non
affichage rétro-éclairé
Oui
sélection de la plage de mesure
automatique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
interface IR
Non
version anti-déflagration
Non
indication analogique en barres
Non
interface Bluetooth
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
mesure de l'inductance
Non
plus petite résolution, tension continue
1 mV
plus petite résolution, tension alternative
1 mV
mesure de conductivité
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
CA 755 Testeur multimètre numérique. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.
Les Atouts de l'article:
- Grand afficheur rétro-éclairé 3000 points
- Reconnaissance automatique alternatif et continu
- Reconnaissance automatique résistance/continuité, diode & capacité
- Détection de tension sans contact
- Sélection automatique des calibres
- Indication de présence de tension dangereuse
- Pointes de touche amovibles
- IP54 / 600V CAT III