Chauvin Arnoux - CA 742 Détecteur de tension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 12...750 V
affichage du sens du champ tournant - Non
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171419892
Réf. Sonepar
00087000375
Réf. Fournisseur
P01191742Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
affichage de la tension
LED
plage de mesure de la tension
12...750 V
affichage du sens du champ tournant
Non
test de continuité
Oui
type d'essai
2 pôles
utilisable en cas de précipitations
Non
indicateur de continuité
optique/acoustique
charge commutable
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
charge de base interne
Non
affichage de phase unipolaire
Oui
détection de la tension sans contact
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
CA 742 Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection dephase / Continuité. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Autotest complet
- Détection de tension avec affichage par LED de 12 V à.690 VAC / 750 VDC
- Contrôle de phase unipolaire (un seul contact)
- Seuil de continuité de 100 Ω conformément à la prescription de la norme
- Système redondant de détection tension
- Etanchéité IP65
- Pointes de touche et cordon amovibles
- Conforme CEI 61243-3 Ed.2014, NF EN 61243-3 Ed.2015