Chauvin Arnoux - CA 732 VOLTESTER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
affichage du sens du champ tournant - Non
charge commutable - Non
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171414019
Réf. Sonepar
00087807505
Réf. Fournisseur
P01191745Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
test de continuité
Non
type d'essai
1 pôle
affichage du sens du champ tournant
Non
charge commutable
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
alimentation en courant
pile non-rechargeable
mesure de la résistance
200 Ohm
utilisable en cas de précipitations
Non
plage de mesure de la résistance
199.9...199.9 kOhm
charge de base interne
Non
affichage de phase unipolaire
Oui
détection de la tension sans contact
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Non
CA 732 Testeur de tension sans contact / Répérage de la phase / Lampe torche intégrée / Corps surmoulé pour une prise en main exceptionnelle
Les Atouts de l'article:
- Sans contact
- Repérage phase / neutre
- Torche intégrée
- 1000 V Cat III
- Double isolation