![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/8214-es38t1qmth-whr.jpg?ts=1704843586065)
Chauvin Arnoux - CA 702 Pocket DMM
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 0 A
plage de mesure du courant max. CC - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171413999
Réf. Sonepar
00087807503
Réf. Fournisseur
P01191739Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
0 A
plage de mesure du courant max. CC
0 A
plage de mesure de la résistance max.
20 MOhm
stockage de valeurs maximal
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
stockage de valeur minimal
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mémoire de valeurs de crête
Oui
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la température
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température TC
Non
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
coupe-circuit automatique
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Non
sélection de la plage de mesure
automatique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface IR
Non
version anti-déflagration
Non
indication analogique en barres
Non
interface Bluetooth
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
mesure de l'inductance
Non
plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
plus petite résolution, courant continu
autre
plus petite résolution, tension alternative
1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
autre
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
mesure de conductivité
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
CA 702 Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode. Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Multimètre de poche
- Détection de tension sans contact
- Torche intégrée
- 600 V AC/DC
- Résistance / Continuité sonore / Diode
- CAT IV