Chauvin Arnoux - CA 5275 multimètre numérique

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 20 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 20 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760171417652

Réf. Sonepar

00087000239

Réf. Fournisseur

P01196775

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure du courant max. CA

20 A

plage de mesure du courant max. CC

20 A

indication

numérique

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

test de continuité

Oui

interface

Non

mesure de la capacité

Oui

mesure de la fréquence

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

interface IR

Non

version anti-déflagration

Non

indication analogique en barres

Oui

interface Bluetooth

Non

test de continuité/test de diodes

Oui

mesure de l'inductance

Non

plus petite résolution, tension continue

0,01 mV

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

plus petite résolution, tension alternative

0,01 mV

plus petite résolution, courant alternatif

0,1 µA

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

mesure de conductivité

Non

mémoire de valeur mesurée

Oui

plage de mesure de la résistance max.

60 MOhm

stockage de valeurs maximal

Oui

affichage multiple

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

stockage de valeur minimal

Oui

tension d'essai nominale 100 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

mesure de valeurs relatives

Non

mémoire de valeurs de crête

Non

mesures du facteur de durée

Non

indice de protection (IP)

IP54

mesure de la température

Non

plage de mesure de la capacité max.

60000 µF

plus petite résolution, capacité

autre

plage de mesure de la fréquence, max.

20 kHz

plus petite résolution, fréquence

0,1 Hz

barres graphes analogiques/logarithmiques

Non

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Non

mesure de la température RTD

Non

mesure de la température TC

Non

tension d'essai nominale 10 V

Non

tension d'essai nominale 50 V

Non

mesure de longueur de câble

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

mesure de la vitesse de rotation

Non

coupe-circuit automatique

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

1000 V

affichage rétro-éclairé

Oui

CA 5275 Multimètre TRMS AC+DC 2x6000 points, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V, 10A, Résistance, Continuité, Capacité, Fréquence, Diode. Position basse impédance. Min, Max. IP54 600V CAT IV

Les Atouts de l'article:

  • Mesure efficace vraie TRMS AC+DC
  • Double afficheur rétroéclairé 6000 points
  • Bargraphe bi-mode (Pleine échelle/Zéro central)
  • Sélection automatique ou manuelle des gammes
  • Tension basse impédance avec filtre passe-bas
  • Jusqu'à 1000V / 10A (résolution 10 µV/1 µA))
  • Mesure des courants d’ionisation
  • Résistance / Continuité sonore / Diode / Capacité
  • Min/MAX (100 ms)
  • IP54 / CAT IV 600V / CAT III 1000V
  • Garantie 3 ans
  • Livré complet avec cordons, pile, sacoche et système de fixation aimantée