![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/7792-o6snnqux1c-whr.jpg?ts=1704843647976)
Chauvin Arnoux - CA 5273 multimètre numérique
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171417645
Réf. Sonepar
00087000238
Réf. Fournisseur
P01196773
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
numérique
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
6...60 MOhm
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
avec mesure de niveau (dB)
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface IR
Non
version anti-déflagration
Non
indication analogique en barres
Oui
interface Bluetooth
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
mesure de l'inductance
Non
plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
plus petite résolution, courant continu
autre
plus petite résolution, tension alternative
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
autre
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
mesure de conductivité
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
plage de mesure de la résistance max.
60 MOhm
stockage de valeurs maximal
Oui
affichage multiple
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
stockage de valeur minimal
Oui
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesures du facteur de durée
Non
indice de protection (IP)
IP54
mesure de la température
Oui
plage de mesure de la température max.
1200 °C
plus petite résolution, mesure température
0,1 ?
plage de mesure de la capacité max.
60000 µF
plus petite résolution, capacité
autre
plage de mesure de la fréquence, max.
50 kHz
plus petite résolution, fréquence
0,1 Hz
barres graphes analogiques/logarithmiques
Oui
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température TC
Oui
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Oui
mesure de la vitesse de rotation
Non
coupe-circuit automatique
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
1000 V
affichage rétro-éclairé
Oui
CA 5273 Multimètre TRMS 2x6000 points, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V AC/DC / 10A / Résistance / Continuité / Capacité / Fréquence / Température / Diode. Position basse impédance. Min, Max. IP54 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Mesure efficace vraie TRMS
- Double afficheur rétroéclairé 6000 points
- Bargraphe bi-mode (Pleine échelle/Zéro central)
- Sélection automatique ou manuelle des gammes
- Détection automatiqueAC/DC
- Tension basse impédance avec filtre passe-bas
- Jusqu'à 1000V / 10A
- Résistance / Continuité sonore / Diode
- Capacité / Température
- Min/MAX (100 ms)
- IP54 / CAT IV 600V / CAT III 1000V
- Garantie 3 ans
- Livré avec cordons, capteur de température et pile