Chauvin Arnoux - CA 5231 multimètre numérique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 600 A
plage de mesure du courant max. CC - 600 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171410455
Réf. Sonepar
00087000140
Réf. Fournisseur
P01196731
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
600 A
plage de mesure du courant max. CC
600 A
indication
numérique
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface IR
Non
version anti-déflagration
Non
indication analogique en barres
Oui
interface Bluetooth
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
mesure de l'inductance
Non
plus petite résolution, tension continue
0,01 mV
plus petite résolution, tension alternative
0,01 mV
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
mesure de conductivité
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
plage de mesure de la résistance max.
60 MOhm
stockage de valeurs maximal
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
stockage de valeur minimal
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesures du facteur de durée
Non
indice de protection (IP)
IP54
mesure de la température
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température TC
Non
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
coupe-circuit automatique
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Oui
CA 5231 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC/Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC.Intensités jusqu'à 600A avec pince 1mV/A en option. 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Multimètre compact avec grand afficheur rétro-éclairé 6000 points
- Sélection automatique ou manuelle des gammes
- Détection de tension sans contact
- Tension basse impédance
- 1000V
- 600A (avec pince en option)
- Résistance / Continuité sonore / Diode
- IP54 / CAT IV 600V / CAT III 1000V
- Livré avec cordons et pile