![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/7540-fjmarsmn86-whr.jpg?ts=1704843688257)
Chauvin Arnoux - CA 1631 Calibrateur de Tension / Courant
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage multiple - Non
interface - Oui
nombre de canaux - 4
mémoire de valeur mesurée - Non
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171417546
Réf. Sonepar
00087000188
Réf. Fournisseur
P01654402
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
affichage multiple
Non
interface
Oui
nombre de canaux
4
mémoire de valeur mesurée
Non
indication
numérique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
indication analogique en barres
Non
donner la pression (pompe de refoulement ext.)
Non
mesurer la pression
Non
plus petite résolution, tension continue
0,01 mV
plus petite résolution, courant continu
1 µA
plus petite résolution, tension alternative
1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
1 µA
plus petite résolution, résistance
0,01 ohm
plage de mesure de la tension max. CC
20 V
plage de mesure du courant max. CA
0 A
plage de mesure du courant max. CC
0.024 A
plage de mesure de la résistance max.
0 Ohm
tension 0 V ... 10 V
Oui
tension 0 mV ... 100 mV
Oui
courant 0 mA ... 24 mA
Oui
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type L
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément type U
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV
Non
tension 0 V ... 3 V
Non
tension 0 V ... 15 V
Non
plus petite résolution, tension
0,01 mV
plus petite résolution, courant
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
Oui
plus petite résolution, source de courant
0,001 mA
résistance
Non
transmetteur de résistance max.
0 Ohm
thermo-élément RTD PT100
Non
thermo-élément RTD PT1000
Non
thermo-élément RTD Ni100
Non
thermo-élément RTD Ni1000
Non
groupes de fréquence et d'impulsions
Non
fréquence max.
0 Hz
fonctions rampe et escaliers
Non
mesure et génération simultanées
Non
logiciel d'étalonnage
Non
CA 1631 Calibrateur portable pour signaux de process 0-20V DC/0-24 mA DC
Les Atouts de l'article:
- Compact et simple d'utilisation
- Mesure/simule une boucle de courant (0 à 24mA) avec une précision de 0,015%
- Mesure et délivre une tension continue avec une précision de 0,02% (gamme 100mV à 10V)