![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/87/8193-fc0b0kldqi-whr.jpg?ts=1704843689197)
Chauvin Arnoux - C.A 6681 LOCAT-N
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00087.gif?ts=1646344049434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur de recherche max. - 200 cm
fonction de tri de conducteurs - Oui
adapté à la recherche de bois - Non
adapté à la recherche de métal - Oui
convient pour le travail en direct - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171417911
Réf. Sonepar
00087000275
Réf. Fournisseur
P01141626
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
profondeur de recherche max.
200 cm
fonction de tri de conducteurs
Oui
adapté à la recherche de bois
Non
adapté à la recherche de métal
Oui
convient pour le travail en direct
Oui
profondeur de détection max. du métal
2000 mm
profondeur de détection max. du fil sous tension
500 mm
adapté à la recherche de plastique
Non
signal acoustique
Oui
CA 6681 LOCAT-N Localisateur de câbles et de conducteurs métalliques.
Les Atouts de l'article:
- Suivre et localiser un câble dans un mur ou derrière une cloison
- Trouver une boite de dérivation
- Déterminer l'emplacement d'une coupure dans le circuit
- Localiser un court-circuit
- Repérer les passages des câbles dans une maison
- Repérer des conducteurs enterrés
- Livré complet en mallette avec piles, cordons, accessoires et adaptateurs de connexion