![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8021/1.1-CP6423B-Front.jpg?ts=1714082993691)
CHARGEPOINT - Borne AC max 22kW - Unité principale - Cloud 3 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP56
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22 kW
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08021000044
Réf. Fournisseur
CPC3-CP6423B-32A
Réf. Commerciale
CHARGEPOINT
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP56
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
22 kW
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Oui
compatible IFTTT
Non
longueur du câble de charge
5.5 m
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
2
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
581 mm
hauteur
376 mm
profondeur
922 mm
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
44 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Pack Borne AC jusqu'à 22kW - Unité principale - Logiciel & Cloud 3 ans
Les Atouts de l'article:
Unité Principale - AC jusqu'à 22kW - pour prise Type 2, mono/triphasé comprend : Activ./Config. borne par Support ChargePoint + Contrôle de service à distance + Lecteur RFID/NFC intégré + Cloud/Logiciel-Supervision 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Soyez prêt pour l’avenir de la mobilité électrique grâce à une solution de recharge complète et connectée
Quelques mots du fabricant :
La recharge à courant alternatif intelligente à destination des entreprises