![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8021/Photo_CP4123_Mural_de_face.jpg?ts=1706058088831)
CHARGEPOINT - Borne AC max 22kW - Mur - Cloud & Assure 3 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22.2 kW
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08021000003
Réf. Fournisseur
CPC3-CP4123-SH-ASSURE
Réf. Commerciale
CHARGEPOINT
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
22.2 kW
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Oui
compatible IFTTT
Non
longueur du câble de charge
5.5 m
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
2
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
402.19 mm
hauteur
491.9 mm
profondeur
189 mm
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
44.4 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Pack Borne AC jusqu'à 22kW - Murale - Logiciel, Cloud & Assure 3 ans
Les Atouts de l'article:
Le pack borne mur - AC jusqu'à 22kW - pour prise Type 2, mono/triphasé comprend : Activ./Config. borne par Support ChargePoint + Contrôle de service à distance + Lecteur RFID/NFC intégré + Cloud/Logiciel-Supervision + Assure 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Solutions de recharge tout-en-un est destinées aux entreprises, gestionnaires de flottes et autres organisations proposant un service de recharge de véhicules électriques à leurs employés ou leurs clients.
Quelques mots du fabricant :
La recharge à courant alternatif intelligente à destination des entreprises