Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

CHARGEPOINT - Borne AC max 22kW - Mur - Cloud 3 ans

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 22.2 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

08021000018

Réf. Fournisseur

CPC3-CP4123-SH

Réf. Commerciale

CHARGEPOINT

exécution raccord côté installation

triphasé

nombre de points de chargement

2

puissance max. par point de chargement

22.2 kW

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP54

puissance de raccordement nominale

44.4 kW

largeur

402.19 mm

hauteur

491.9 mm

profondeur

189 mm

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

2

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

2

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises de courant domestiques

0

longueur du câble de charge

5.5 m

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

2

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

avec disjoncteur de protection

Oui

avec interface de communication

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

fonction contrôle d'accès

Oui

avec gestion de la charge

Oui

avec affichage

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Pack Borne AC jusqu'à 22kW - Murale - Logiciel & Cloud 3 ans

Les Atouts de l'article:

Le pack borne mur - AC jusqu'à 22kW - pour prise Type 2, mono/triphasé comprend : Activ./Config. borne par Support ChargePoint + Contrôle de service à distance + Lecteur RFID/NFC intégré + Cloud/Logiciel-Supervision 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Solutions de recharge tout-en-un est destinées aux entreprises, gestionnaires de flottes et autres organisations proposant un service de recharge de véhicules électriques à leurs employés ou leurs clients.

Quelques mots du fabricant :

La recharge à courant alternatif intelligente à destination des entreprises