![Chappee - Thermostat d?ambiance connecté filaire eMO Life (avec passerelle Gateway 16)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6892/PHOTOHD76590841.jpg?ts=1704850005826)
Chappee - Thermostat d?ambiance connecté filaire eMO Life (avec passerelle Gateway 16)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - openTherm
raccordement - sans fil
avec affichage - Oui
plage de mesure - 5...30 °C
commande - bouton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691539537
Réf. Sonepar
06892153954
Réf. Fournisseur
7659084
Réf. Commerciale
Chappee
modèle
openTherm
raccordement
sans fil
avec affichage
Oui
plage de mesure
5...30 °C
commande
bouton
tension max. contacts
230 V
avec récepteur
Oui
température affichée
Oui
chauffer
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
Thermostat ON/OFF, appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé avec menu déroulant et texte clair-Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life.
Les Atouts de la gamme:
. Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé couleur avec menu déroulant et texte clair . Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life . Choix du mode de fonctionnement : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances. . Aide à la programmation rapide et simplifié . Alertes de dysfonctionnement avec codes défaut et historique de panne