![Chappee - Champ 4 capteurs photovoltaïques 1,2 kWc S/T AD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6892/PHOTOHD76814131.jpg?ts=1704850396129)
Chappee - Champ 4 capteurs photovoltaïques 1,2 kWc S/T AD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661238693838
Réf. Sonepar
06892869383
Réf. Fournisseur
7681413
Réf. Commerciale
Chappee
Kit Photovoltaïque comprenant un champ de capteur PV-SYS 1,2 kWc AD prêt à poser incluant : 4 capteurs - dispositif de montage sur tuile ardoise - micro onduleur - montage en ligne - Prévus pour inclinaison de 17° à 60° - ER845
Les Atouts de l'article:
Fabrication Française Capteur certifié RT
Les Atouts de la gamme:
Kits champ de capteurs PV-SYS 300 FB « prêts à poser » incluant capteurs et dispositif de montage vertical sur toiture (tuiles mécaniques ou ardoises), vertical en intégration de toiture (moins de 2 cm au-dessus de n'importe quelle couverture) ou horizontal pour pose au sol/en terrasse. . À associer à une chaudière gaz à condensation à production ecs instantanée dans le cadre de la réglementation thermique RT 2012 . Temps de mise en ½uvre réduit au maximum . Prévus pour une inclinaison de 17° à 60° sur tout type de support et types de mise en ½uvre