![Cellpack - Ruban en mousse 5584/1.0-19-60/WH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/PREMIO_5584_223575_F.jpg?ts=1704848028054)
Cellpack - Ruban en mousse 5584/1.0-19-60/WH
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 60 m
matériau - mousse
couleur - blanc
largeur - 19 mm
épaisseur - 0.06 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311124162
Réf. Sonepar
01294223575
Réf. Fournisseur
223575
Réf. Commerciale
Cellpack
longueur
60 m
matériau
mousse
couleur
blanc
largeur
19 mm
épaisseur
0.06 mm
autoextinguible
Non
bilatéral
Oui
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
-40...100 °C
magnétique
Oui
photoluminescent
Non
transparent
Non
isolant
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban en mousse adhésive, pour fixation universelle