![Cellpack - Ruban d'isolation No.128/0.15-15-10/WH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/B_NDER_COLOURS.jpg?ts=1704848230095)
Cellpack - Ruban d'isolation No.128/0.15-15-10/WH
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
matériau - PVC
couleur - blanc
largeur - 15 mm
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311018638
Réf. Sonepar
01294101863
Réf. Fournisseur
145828
Réf. Commerciale
Cellpack
longueur
10 m
matériau
PVC
couleur
blanc
largeur
15 mm
épaisseur
0.15 mm
autoextinguible
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
90...90 °C
magnétique
Oui
photoluminescent
Non
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban d'isolation PVC fine, pour repérage isolation et frettage