![Cellpack - RUBAN ALU 50MMX50M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/0-031824.jpg?ts=1714082941260)
Cellpack - RUBAN ALU 50MMX50M
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50 m
matériau - PVC
couleur - argent
largeur - 50 mm
épaisseur - 0.08 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01294000043
Réf. Fournisseur
0-031628
Réf. Commerciale
Cellpack
longueur
50 m
matériau
PVC
couleur
argent
largeur
50 mm
épaisseur
0.08 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
magnétique
Oui
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban adhésif aluminium ép. 0,08mm, jointage de tuyaux métalliques, aéraulique, protection thermique sur gaines de câbles