![Cellpack - RF0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/609000_0321147.jpg?ts=1704848185345)
Cellpack - RF0
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 16 mm
pour diamètre de câble - 6...10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311043722
Réf. Sonepar
01294126293
Réf. Fournisseur
126293
Réf. Commerciale
Cellpack
largeur
16 mm
pour diamètre de câble
6...10 mm
Ressort de contact pour frettage sur écran et/ou armure, largeur 16mm, diam. 6 à 10mm