![Cellpack - PARE-VAPEUR 50x33 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/0-031824.jpg?ts=1714082980158)
Cellpack - PARE-VAPEUR 50x33 gris
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 33 m
matériau - PVC
couleur - gris
largeur - 50 mm
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01294000042
Réf. Fournisseur
0-031627
Réf. Commerciale
Cellpack
longueur
33 m
matériau
PVC
couleur
gris
largeur
50 mm
résistant aux UV
Oui
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistance à la température
0...90 °C
magnétique
Oui
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban adhésif pare-vapeur PVC ép. 0,13mm