![Cellpack - N62 19mmx9,1M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/0-031891.jpg?ts=1714082946813)
Cellpack - N62 19mmx9,1M
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 9.1 m
matériau - PVC
couleur - noir
largeur - 19 mm
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01294000141
Réf. Fournisseur
0-031891
Réf. Commerciale
Cellpack
longueur
9.1 m
matériau
PVC
couleur
noir
largeur
19 mm
résistant aux UV
Oui
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistance à la température
0...90 °C
magnétique
Oui
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban auto-amalgamant isolant EPR pour moyenne tension ép. 0,75mm