![Cellpack - Manchon à visser V/16-50](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/V_126170_F.jpg?ts=1704848185312)
Cellpack - Manchon à visser V/16-50
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
série de tensions - autre
section nominale cuivre, RM - 16...50 mm²
section nominale cuivre, RE - 16...50 mm²
matériau du conduit - aluminium
avec trou de soudure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311056807
Réf. Sonepar
01294126170
Réf. Fournisseur
126170
Réf. Commerciale
Cellpack
série de tensions
autre
section nominale cuivre, RM
16...50 mm²
section nominale cuivre, RE
16...50 mm²
matériau du conduit
aluminium
avec trou de soudure
Non
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RE
16...50 mm²
indice de protection (IP)
autre
traitement de la surface
nu
nombre de vis
4
arrêt d'huile/barre centrale
Non
Manchon à visser pour Cu et Al, pour basse tension