![Cellpack - Manchon à sertir DV-CU-V/16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/DV-CU-V_125895_F.jpg?ts=1704848017819)
Cellpack - Manchon à sertir DV-CU-V/16
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16...16 mm²
modèle - finition DIN
série de tensions - jusqu'à 10 kV
forme du manchon - court
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311053035
Réf. Sonepar
01294105303
Réf. Fournisseur
125951
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale
16...16 mm²
modèle
finition DIN
série de tensions
jusqu'à 10 kV
forme du manchon
court
matériau
cuivre
nombre de bifurcations
1
type de raccordement
raccord bout à bout
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
sans
arrêt d'huile/barre centrale
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur plat
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur rond
Oui
Manchon à sertir Cu, selon DIN 46267 sans entretoise de séparation pour moyenne tension