![Cellpack - Manchon à sertir DV-AL/185](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/DV-AL_195344_F.jpg?ts=1704848111573)
Cellpack - Manchon à sertir DV-AL/185
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme de la section transversale - rond
section nominale aluminium, SE - 185...185 mm²
section nominale aluminium, RM/SM - 185...185 mm²
adapté aux câbles Al/St - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311053394
Réf. Sonepar
01294105339
Réf. Fournisseur
125890
Réf. Commerciale
Cellpack
matériau
aluminium
forme de la section transversale
rond
section nominale aluminium, SE
185...185 mm²
section nominale aluminium, RM/SM
185...185 mm²
adapté aux câbles Al/St
Non
adapté aux câbles Aldrey
Non
arrêt d'huile/barre centrale
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
raccordement à tige filetée en cuivre
Non
série de tensions
0,6/1 kV
Manchon à sertir Al, selon DIN 46267 sans entretoise de séparation