![Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/115-30/750/BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SRMAHV_143595_F.jpg?ts=1704848204215)
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/115-30/750/BK
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - manchette de rétraction
longueur - 750 mm
diamètre interne avant rétreint - 130 mm
diamètre interne après rétreint - 30 mm
section nominale - 150...400 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002286
Réf. Sonepar
01294143665
Réf. Fournisseur
143665
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle
manchette de rétraction
longueur
750 mm
diamètre interne avant rétreint
130 mm
diamètre interne après rétreint
30 mm
section nominale
150...400 mm²
pour diamètre externe de câble
30...115 mm
résistant aux UV
Oui
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi
2.3 mm
construction renforcée
Oui
Manchon fendu thermorétractable, avec adhésif et rail de fermeture inoxydable