![Cellpack - Manchon à visser VI/50-150](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/V_126170_F.jpg?ts=1704848231300)
Cellpack - Manchon à visser VI/50-150
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
série de tensions - autre
section nominale cuivre, RE - 50...150 mm²
matériau du conduit - aluminium
avec trou de soudure - Non
avec isolation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311062082
Réf. Sonepar
01294106208
Réf. Fournisseur
126165
Réf. Commerciale
Cellpack
série de tensions
autre
section nominale cuivre, RE
50...150 mm²
matériau du conduit
aluminium
avec trou de soudure
Non
avec isolation
Oui
section nominale aluminium, RE
50...150 mm²
section nominale aluminium, SE
50...95 mm²
indice de protection (IP)
autre
traitement de la surface
autre
nombre de vis
4
arrêt d'huile/barre centrale
Non
Manchon à visser pour Cu et Al, pour basse tension