![Cellpack - Le paquet de 10 rlx N1001FR 15x10 bleu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/0-031582.jpg?ts=1714082968085)
Cellpack - Le paquet de 10 rlx N1001FR 15x10 bleu
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
matériau - PVC
couleur - bleu
largeur - 15 mm
épaisseur - 0.13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01294000011
Réf. Fournisseur
0-031581
Réf. Commerciale
Cellpack
longueur
10 m
matériau
PVC
couleur
bleu
largeur
15 mm
épaisseur
0.13 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
0...90 °C
magnétique
Oui
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Oui
fluorescente
Oui
Paquet de 10 Rubans adhésif isolant électrique PVC auto-extinguible ép. 0,13mm