![Cellpack - Gaine thermo. SRUM/52-13/BK/25m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SRUM_127471_F.jpg?ts=1704847743639)
Cellpack - Gaine thermo. SRUM/52-13/BK/25m
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 52 mm
diamètre interne après rétreint - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311202280
Réf. Sonepar
01294120228
Réf. Fournisseur
461356
Réf. Commerciale
Cellpack
couleur
noir
modèle
à paroi moyenne
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
52 mm
diamètre interne après rétreint
13 mm
transparent
Non
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Oui
taux de rétreint
4:1
homologation UL
Non
longueur
25 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-55...110 °C
sans halogène
Non
épaisseur de paroi après rétreint
3.1 mm
Gaine thermorétractable à paroi moyenne, flexible rapport de rétreint 3 : 1 ou 4 : 1 avec adhésif