![Cellpack - Gaine thermo. SRH2/95-26/BK/1m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SR2_143759_F.jpg?ts=1704848186305)
Cellpack - Gaine thermo. SRH2/95-26/BK/1m
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 95 mm
diamètre interne après rétreint - 26 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311009308
Réf. Sonepar
01294127429
Réf. Fournisseur
127429
Réf. Commerciale
Cellpack
couleur
noir
modèle
à paroi moyenne
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
95 mm
diamètre interne après rétreint
26 mm
transparent
Non
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Oui
diamètre nominal en pouces
autre
taux de rétreint
3:1
homologation UL
Non
longueur
1 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-40...120 °C
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi après rétreint
3.2 mm
Gaine thermorétractable à paroi moyenne, sans halogénes rapport de rétreint 3 : 1 avec ou sans adhésif