![Cellpack - Gaine thermo. SRAT/60-20/RDBN/30m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SRAT_144884_F.jpg?ts=1704848237235)
Cellpack - Gaine thermo. SRAT/60-20/RDBN/30m
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
modèle - paroi épaisse
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 60 mm
diamètre interne après rétreint - 20 mm
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311017051
Réf. Sonepar
01294144886
Réf. Fournisseur
144886
Réf. Commerciale
Cellpack
couleur
marron
modèle
paroi épaisse
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
60 mm
diamètre interne après rétreint
20 mm
transparent
Non
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Non
diamètre nominal en pouces
autre
taux de rétreint
3:1
homologation UL
Non
longueur
30 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-40...120 °C
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi après rétreint
3.1 mm
Gaine thermorétractable à paroi épaisse, sans halogénes rapport de rétreint 3 : 1