![Cellpack - Gaine thermo. SRAT/120-40/RDBN/1m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SRAT_144884_F.jpg?ts=1704848025858)
Cellpack - Gaine thermo. SRAT/120-40/RDBN/1m
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
modèle - paroi épaisse
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 120 mm
diamètre interne après rétreint - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311028293
Réf. Sonepar
01294144943
Réf. Fournisseur
144943
Réf. Commerciale
Cellpack
couleur
marron
modèle
paroi épaisse
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
120 mm
diamètre interne après rétreint
40 mm
transparent
Non
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Non
diamètre nominal en pouces
autre
taux de rétreint
3:1
homologation UL
Non
longueur
1 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-40...120 °C
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi après rétreint
3.1 mm
Gaine thermorétractable à paroi épaisse, sans halogénes rapport de rétreint 3 : 1