Cellpack - Gaine thermo. SR1F3/9-3/YE/1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
modèle - à paroi mince
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 9 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311034614
Réf. Sonepar
01294144389
Réf. Fournisseur
144389
Réf. Commerciale
Cellpack
couleur
jaune
modèle
à paroi mince
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
9 mm
diamètre interne après rétreint
3 mm
transparent
Non
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Non
taux de rétreint
3:1
homologation UL
Oui
longueur
1 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-55...135 °C
sans halogène
Non
épaisseur de paroi après rétreint
0.75 mm
Gaine thermorétractable à paroi mince, rapport de rétreint 3 : 1 sans adhésif