![Cellpack - Gaine thermo. SR1F/4.8-2.4/GN/1m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SR1F-SCHWARZ_F.jpg?ts=1704847963098)
Cellpack - Gaine thermo. SR1F/4.8-2.4/GN/1m
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
modèle - à paroi mince
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311200835
Réf. Sonepar
01294120083
Réf. Fournisseur
457373
Réf. Commerciale
Cellpack
couleur
vert
modèle
à paroi mince
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
4.8 mm
diamètre interne après rétreint
2.4 mm
transparent
Non
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Non
taux de rétreint
2:1
homologation UL
Oui
longueur
1 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-55...135 °C
sans halogène
Non
épaisseur de paroi après rétreint
0.52 mm
Gaine thermorétractable à paroi mince, rapport de rétreint 2 : 1 sans adhésif